Martillo de fragua

Ref.: 0715732300
Ver todas las versiones
DDU /VORSHLGHAM-DIN1042-3000GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /VORSHLGHAM-DIN1042-3000GR
Martillo de fragua
Diseño alemán conforme a la norma DIN 1042
Con mango de madera

Peso del martillo

3000 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

DIN

1042
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3171.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

600 mm
Más Información

Normas

DIN 1042
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715732300

Ficha Técnica

32408849.pdf
Scroll to top