Cortina

Ref.: 09847703
DDU-VISOR PARA PANTALLA 0984 770

Descripción

DDU-VISOR PARA PANTALLA 0984 770
Cortina
Para pantallas de protección portátiles

Anchura

205 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269092900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1740.000 g
Más Información

Altura

180 cm
Más Información

ISO

EN ISO 25980
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09847703
Scroll to top