Calibre pie de rey para discos de freno

Ref.: 071576 16
Ver todas las versiones
VERNIER DISCOS FRENO 0-50MM.

Descripción

VERNIER DISCOS FRENO 0-50MM.
Calibre pie de rey para discos de freno
Para medir el grosor de los discos de freno montados.
  • Acero inoxidable, cromado
  • Precisión conforme a DIN 862
  • Endurecido, con tornillo de bloqueo

Se entrega en una bolsa de plástico

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

60 mm
Más Información

Nonio

1/10 mm
Más Información

DIN

862
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

76 mm
Más Información

Normas

DIN 862
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-60 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157616

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top