Prolongador de 3/8 pulg.

Ref.: 0713128101
Ver todas las versiones
DDU /VERL-3/8ZO-L40MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /VERL-3/8ZO-L40MM
Prolongador de 3/8 pulg.
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Superficie: cromada
  • Salida: Cuadradillo interior de 3/8 pulgada, ranura para bola de fijación
  • Salida: Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

9.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Longitud en pulgadas

1-1/2 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713128101

Ficha Técnica

32408804.pdf
Scroll to top