Prolongador de 1/4"

Ref.: 0613710
Ver todas las versiones

DDU /VERL-1/4ZO-L70MM

Descripción

DDU /VERL-1/4ZO-L70MM
Prolongador de 1/4"

Tipo de punta

Cuadrado interno
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Catálogo General

0613710
Scroll to top