Conector de impacto 3/8 pulg.

Ref.: 071412 09
Ver todas las versiones
DDU /VERBTEIL-STESHSL-(3/8-1/2 )

Descripción

DDU /VERBTEIL-STESHSL-(3/8-1/2 )
Conector de impacto 3/8 pulg.
Con cuadradillo de 1/2 pulg. y cierre de bola
Cuadradillo de 1/2 pulgada y cierre de bola
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: DIN 3129, DIN 3121 - G10
  • Modelo: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141209

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top