Vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071513510
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO TX 1/2 EXT. E10

Descripción

VASO IMPACTO TX 1/2 EXT. E10
Vaso de impacto de 1/2 pulg.
Para tornillos con TX externo, cortos
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Para TX exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

13 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

13.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E10
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

9.42 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información
Scroll to top