Destornillador de punta hexagonal con mango en T e imán

Ref.: 071533 141
Ver todas las versiones
VASO EN T IMANTADO SW 10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO EN T IMANTADO SW 10
Destornillador de punta hexagonal con mango en T e imán
Para una sujeción firme de tuercas y tornillos en el destornillador. Especialmente indicado para zonas de difícil acceso.
  • Destornillador hexagonal con imanes
  • Imanes de neodimio para tuercas y tornillos
  • Orificio interior para vástagos roscados que sobresalgan
  • Acero al cromo vanadio
  • Niquelada brillante
  • Mango de plástico resistente a impactos

Longitud de hoja

350 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Longitud del mango

86 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Diámetro interno de la llave de vaso

6.1 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

34 mm
Más Información

Anchura de la empuñadura x longitud de la empuñadura

34 x 86 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071533141

Ficha Técnica

32408793.pdf
Scroll to top