Bomba dosificadora manual

Ref.: 0695555406
Ver todas las versiones
JERINGA DE PVC 1 L

Descripción

JERINGA DE PVC 1 L
Bomba dosificadora manual
Para aceites, limpiadores, líquidos de frenos y líquidos

Los líquidos se pueden examinar directamente

Bomba manual con cilindro de PVC transparente

Para facilitar el llenado y la extracción de medios

Graduaciones ascendentes y descendentes en incrementos de 50 ml


No apto para ácidos o líquidos explosivos

Material

PVC
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Longitud de la bomba

550 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1106.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

750 mm
Más Información
Scroll to top