Sargento de alineación

Ref.: 071567 75
Ver todas las versiones
DDU /UNIZWINGE-RICHT-FENSTETK-(45-85

Descripción

DDU /UNIZWINGE-RICHT-FENSTETK-(45-85
Sargento de alineación
para marcos de ventanas
Herramientas auxiliares para montar y alinear marcos de ventana de madera, PVC o aluminio

Montaje más sencillo

  • Alineación y fijación más rápidas y precisas que con suplementos, cuñas y distanciadores de otro tipo
  • Dos asas de ajuste para una regulación exacta
  • Para marcos de ventanas con un espesor de entre 40 y 85 mm
  • El tapón protector de plástico giratorio se adapta a cualquier forma de perfil de marco
  • Dos mordazas de acero antideslizantes sirven de apoyo
  • Mango de madera de forma ergonómica con remaches y sin rebabas para trabajar sin dificultades

Suavidad y robustez

  • Los tapones protectores de plástico proporcionan una protección fiable para superficies delicadas
  • Una robustez extraordinaria gracias al cuerpo de sujeción de superpoliamida reforzado con fibra y a los husillos y rieles de acero galvanizado brillante

Anchura máxima de fijación

85 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Voladizo

60 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.500 g
Más Información

Longitud de la palanca

30 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

40 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

40-85 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156775
Scroll to top