Cubo universal

Ref.: 0543910
Ver todas las versiones
DADO UNIVERSAL M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DADO UNIVERSAL M10
Cubo universal
Para conectar tuberías al instalar techos y tubos ascendentes

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Si hay más de tres tubos, utilice un racor roscado con anclaje de entrada en lugar de un tornillo de doble rosca con anclaje de nailon.

  • Para el montaje en carril, atornille el perno con cabeza de impacto en el cubo y cuelgue en el riel.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Rosca de salida

M10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.819 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top