Tijeras universales

Ref.: 0714031028
Ver todas las versiones
DDU /UNISCHERE-L280MM

Descripción

DDU /UNISCHERE-L280MM
Tijeras universales
Tijeras universales de corte recto

Hojas extralargas, escalonadas lateralmente

Aptas para cortes continuos, largos y rectos.

Cabezal de corte de acero inoxidable

Excepcionalmente resistentes al desgaste y con una larga vida útil

Mango de acero niquelado brillante robusto y que no necesita mantenimiento

Sin corrosión y de larga vida útil

Cabezal de corte curvo

Guiado manual por el material, sin riesgo de lesiones


Para chapa metálica, malla de alambre, rejillas de plástico, cubiertas de suelo elásticas y textiles, cartón, cuero, material aislante y vellón

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1 mm
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Diseño

Corte a la izquierda
Más Información

Longitud del filo de corte

75 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en malla de alambre

1 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

461.000 g
Más Información
Scroll to top