Unión para paneles

Ref.: 0683260030
Ver todas las versiones
DDU UNION PANELES NEGRA

Descripción

DDU UNION PANELES NEGRA
Unión para paneles
Colgable desde arriba, desde la parte delantera, desde el lateral o a ras.
  • Sujeción firme, a medida que las lengüetas de fijación se vuelven tensas cuando se suspenden
  • Compensa las tolerancias de instalación
  • Rango de ajuste de las piezas de enganche horizontal y vertical ± 1,5 mm
  • Posiciones de montaje variables, ya que el montaje es posible desde arriba, desde la parte delantera, desde el lateral y al ras con la superficie

Para usar en paneles y tabiques

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

PC
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Diseño

Sin distanciador
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Regulación de altura

+/- 1,5 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Altura

14.5 mm
Más Información
Scroll to top