Conector de suspensión Flexxi

Ref.: 0683260015
Ver todas las versiones
UNION PANELES FIXXI 70KG NEGRA

Descripción

UNION PANELES FIXXI 70KG NEGRA
Conector de suspensión Flexxi
Conexión de suspensión maciza, centrado en el lateral
  • Material: Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Capacidad de carga de 70 kg por par, diseño resistente

Material

PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

3.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

70 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.760 g
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información
Scroll to top