Conector de encimera

Ref.: 0683243015
Ver todas las versiones
UNION ENCIMERAS LARGA D35MM

Descripción

UNION ENCIMERAS LARGA D35MM
Conector de encimera
Con impronta integrada
Adecuado para materiales a partir de 25 mm de grosor de panel
  • Material: tornillo de acero; dispositivo de perforación de fundición de cinc con carcasa de plástico (PA6)
  • Llave hexagonal AF 6, también es posible el uso con destornillador a batería

Longitud del tornillo

150 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Anchura de la ranura

15 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida 6,6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del orificio de la bisagra

35 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

21 mm
Más Información

Dimensión máxima de perforación

118 mm
Más Información

Dimensión de perforación

118 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92 g
Más Información
Scroll to top