Tuerca moleteada con rosca pasante

Ref.: 5099305008
Ver todas las versiones
POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M8X32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M8X32
Tuerca moleteada con rosca pasante
Tuerca moleteada de poliamida con engranaje antideslizante de moleteado y casquillo roscado de latón moldeado

Longitud del vástago

10.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la empuñadura

32 mm
Más Información

Altura total

23 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Material de la tuerca

Poliamida reforzada
Más Información

Altura de empuñadura

12.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.210 g
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top