Tuerca moleteada con rosca pasante

Ref.: 5099305004
Ver todas las versiones
POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M4X15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M4X15
Tuerca moleteada con rosca pasante
Tuerca moleteada de poliamida con engranaje antideslizante de moleteado y casquillo roscado de latón moldeado

Longitud del vástago

4.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la empuñadura

15 mm
Más Información

Altura total

10.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Material de la tuerca

Poliamida reforzada
Más Información

Altura de empuñadura

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.599 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top