Tuerca moleteada con rosca pasante
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M10X50
Descripción
POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M10X50 Tuerca moleteada con rosca pasante Tuerca moleteada de poliamida con engranaje antideslizante de moleteado y casquillo roscado de latón moldeado
Longitud del vástago
15.5 mm
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Diámetro de la empuñadura
50 mm
Más Información
Altura total
34 mm
Más Información
Color
Negro
Más Información
Diámetro nominal
10 mm
Más Información
Material de la rosca
Latón
Más Información
Tipo de rosca
M
Más Información
Superficie de la rosca
Natural
Más Información
Material de la tuerca
Poliamida reforzada
Más Información
Altura de empuñadura
18.5 mm
Más Información
Peso del producto (por artículo)
48.960 g
Más Información
Diámetro del vástago
30 mm
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal
M10
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tuerca-moleteada-rosca-m10x50
5099305010
POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M10X50
POMO MOLETEADO HEMBRA PASANTE M10X50<br>Tuerca moleteada con rosca pasante<br>Tuerca moleteada de poliamida con engranaje antideslizante de moleteado y casquillo roscado de latón moldeado
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13443325.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13443325.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas moleteadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas moleteadas/Tuerca moleteada
2024-02-16T20:20:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!