Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)

Ref.: 0344006
Ver todas las versiones

TU-DIN315-A2-D-M6

Descripción

TU-DIN315-A2-D-M6
Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)
DIN 315, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Clase de producto

C
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Prensado
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

13 mm
Más Información

Formulario

Tipo alemán
Más Información

Altura de la tuerca

5 mm
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

33 mm
Más Información

Altura de ala

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor del ala

2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

315
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.440 g
Más Información

Normas

DIN 315
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top