Tuerca hexagonal

Ref.: 0320942
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-10-LL65-M42

Descripción

TU-HEX-ISO4032-10-LL65-M42
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 10, sin recubrimiento

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

71.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Paso

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

602.500 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información
Scroll to top