Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 031724 15
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I8I-LL36-(A2K)-M24X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-I8I-LL36-(A2K)-M24X1,5
Tuerca hexagonal con rosca fina
DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K)

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 1,5
Más Información
Scroll to top