Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 032064 4
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-I10I-LL95-M64X4

Descripción

TU-HEX-DIN934-I10I-LL95-M64X4
Tuerca hexagonal con rosca fina
DIN 934, acero I10I, sin recubrimiento

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS95
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

64 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Anchura entre esquinas

104.86 mm
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1765.000 g
Más Información

Altura

49.1 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

MF64
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF64 x 4
Más Información

Catálogo General

0320644
Scroll to top