Extractor de tuercas

Ref.: 0344100012
Ver todas las versiones
DDU TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M12
Extractor de tuercas
WN 344, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

20.91 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Par de corte máximo

45 Nm
Más Información

Altura

5.5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Par de corte mínimo

35 Nm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con punto de rotura nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

18.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Otro estándar

WN 344
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.800 g
Más Información

Normas

WN 344
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Par de corte mínimo-máximo

35-45 Nm
Más Información
Scroll to top