Casquillo distanciador

Ref.: 097410 20
Ver todas las versiones
TUERCA-DIST-HEX-SW13-(A2K)-M10X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-DIST-HEX-SW13-(A2K)-M10X20
Casquillo distanciador
Hexagonal, acero cincado

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

4
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Otro estándar

WN 974
Más Información

Código del sistema armonizado

73072210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.570 g
Más Información

Normas

WN 974
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M10 x 20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09741020

Ficha Técnica

32406463.pdf

Ficha Técnica

32408363.pdf
Scroll to top