Tuerca soldada, perfil alto

Ref.: 03858
Ver todas las versiones
TU-SOLD-A-M8

Descripción

TU-SOLD-A-M8
Tuerca soldada, perfil alto
WN 385, acero común

Con un contenido máximo de carbono de 0,25%

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.1 mm
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Carga máxima (en sentido contrario a la brida)

14.0 kN
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Perfil alto
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 385-2
Más Información

Número de proyecciones de soldadura

4 Uds
Más Información

Carga máxima (hacia la brida)

15.0 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.930 g
Más Información

Normas

WN 385-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top