Tuerca hexagonal

Ref.: 032312
Ver todas las versiones
TU-ISO4032-PA6.6-LL19-M12

Descripción

TU-ISO4032-PA6.6-LL19-M12
Tuerca hexagonal
ISO 4032, poliamida 6.6, natural
  • Rosca métrica estándar
  • Resistencia de tracción de 60-80 N/mm²
  • Resistente a los aceites minerales, la gasolina y las soluciones alcalinas débiles.
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
  • Absorción de agua del 8-10 %

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top