Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 031791415
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO8673-8-LL21-(A2K)-M14X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-ISO8673-8-LL21-(A2K)-M14X1,5
Tuerca hexagonal con rosca fina
ISO 8673, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 8673 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 solo regula la rosca fina | Rosca estándar incluida en ISO 4032.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

23.35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Altura

12.8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS21
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

19.64 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.800 g
Más Información

ISO

8673
Más Información

Normas

ISO 8673
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información
Scroll to top