Tuerca hexagonal

Ref.: 0317925
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-6-LL5-(A2K)-M2,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-ISO4032-6-LL5-(A2K)-M2,5
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS5
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Anchura entre esquinas

5.45 mm
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.220 g
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información
Scroll to top