Tuerca hexagonal, perfil plano con rosca fina

Ref.: 031912 15
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN936-04-LL19-(A2K)-M12X1,5

Descripción

TU-HEX-DIN936-04-LL19-(A2K)-M12X1,5
Tuerca hexagonal, perfil plano con rosca fina
DIN 936, acero cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 936 fue retirado sin sustitución. Existe cierta similitud (retirado sin sustitución | Recomendación: Uso de tuercas que cumplan con ISO 4035 en gran medida idénticas en cuanto a las dimensiones).

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Antiguo
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

936
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.550 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

DIN 936
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

Catálogo General

03191215
Scroll to top