Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN917-6-LL19-(A2K)-M12
Descripción
TU-HEX-DIN917-6-LL19-(A2K)-M12
Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
DIN 917, acero 6, cincado, pasivado en azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
21.1 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Altura |
16 mm |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Diseño |
Con rebaje |
Más Información
Radio |
25 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
6 |
Más Información
Altura de hexágono |
13.2 mm |
Más Información
Paso |
1.75 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
25.815 g |
Más Información
Normas |
DIN 917 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tu-hex-din917-5-ll19-a2k-m12
035712
TU-HEX-DIN917-6-LL19-(A2K)-M12
TU-HEX-DIN917-6-LL19-(A2K)-M12<br>Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo<br>DIN 917, acero 6, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342800.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342800.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete/Tuerca ciega, perfil bajo
2024-02-16T20:19:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!