Tuerca hexagonal, perfil bajo

Ref.: 033410
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN439-B-A4-LL17-M10

Descripción

TU-HEX-DIN439-B-A4-LL17-M10
Tuerca hexagonal, perfil bajo
DIN 439, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

DIN 439 forma B se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4035. Existe cierta similitud (las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | Ancho de llaves de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | Solo rosca estándar incluida en ISO 4035. | Rosca fina se movió a ISO 8675.

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4035
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

439
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.290 g
Más Información

Normas

DIN 439
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top