Tuerca ciega hexagonal, perfil alto con rosca fina

Ref.: 035612 15
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN1587-LL19-(A2K)-M12X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN1587-LL19-(A2K)-M12X1,5
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto con rosca fina
DIN 1587, acero 6, cincado, pasivado en azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

7.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.725 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top