Tuerca ciega hexagonal, perfil alto

Ref.: 034912
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN1587-A-A4-LL19-M12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN1587-A-A4-LL19-M12
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Diseño sin deterioros

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Altura de hexágono

10 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

7.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.860 g
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top