Tuerca ciega hexagonal, perfil alto

Ref.: 034818
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN1587-A-A2-LL27-M18

Descripción

TU-HEX-DIN1587-A-A2-LL27-M18
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Ideal para proteger los extremos de rosca


Diseño sin abertura

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

30.14 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Altura de hexágono

15 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.699 g
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información
Scroll to top