Ideal para proteger los extremos de rosca
Diseño sin abertura
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS22 |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Perfil altoSin rebaje |
Formulario |
Redondo |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Altura de hexágono |
11 mm |
Anchura entre esquinas |
24.49 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
DIN |
1587 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181639900 |
Protección de la punta del pasador elástico |
8.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
41.250 g |
Altura |
25 mm |
Normas |
DIN 1587 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Catálogo General |
034814 |