Tuerca hexagonal, perfil plano

Ref.: 031978 20
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN936-17H-LL30-M20

Descripción

TU-HEX-DIN936-17H-LL30-M20
Tuerca hexagonal, perfil plano
DIN 936, acero, sin recubrimiento

DIN 936 se ha retirado y no se ha sustituido. Existe cierta similitud (Retirado sin sustitución | Recomendación: Uso de tuercas según ISO 4035 en gran medida idénticas en cuanto a las dimensiones).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4035
Más Información

DIN de referencia

439
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

936
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.290 g
Más Información

Normas

DIN 936
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top