Tuerca hexagonal con perfil plano y rosca a izquierdas

Ref.: 03190008
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN936-17H-LL13-(A2K)-LH-M8

Descripción

TU-HEX-DIN936-17H-LL13-(A2K)-LH-M8
Tuerca hexagonal con perfil plano y rosca a izquierdas
DIN 936, acero cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 936 fue retirado sin sustitución. Existe cierta similitud (retirado sin sustitución | Recomendación: Uso de tuercas que cumplan con ISO 4035 en gran medida idénticas en cuanto a las dimensiones).

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

936
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.850 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 936
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top