Tuercas soldadas cuadradas

Ref.: 0385012
Ver todas las versiones
TU-DIN928-LL19-M12

Descripción

TU-DIN928-LL19-M12
Tuercas soldadas cuadradas
DIN 928, acero, sin recubrimiento

Con un contenido máximo de carbono de 0,25%

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Contenido máximo de carbono

0.25 %
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Grosor

9.5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

25 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

DIN

928
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.672 g
Más Información

Normas

DIN 928
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top