Tuercas soldadas cuadradas

Ref.: 038506
Ver todas las versiones
TU-DIN928-LL10-M6

Descripción

TU-DIN928-LL10-M6
Tuercas soldadas cuadradas
DIN 928, acero, sin recubrimiento

Con un contenido máximo de carbono de 0,25%

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Contenido máximo de carbono

0.25 %
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

DIN

928
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.660 g
Más Información

Normas

DIN 928
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top