Tuerca hexagonal con brida

Ref.: 0379000012
Ver todas las versiones
TU-DIN6923-8-LL18-(A2K)-M12

Descripción

TU-DIN6923-8-LL18-(A2K)-M12
Tuerca hexagonal con brida
DIN 6923, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

26 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

6923
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.630 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 6923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top