Tuerca hexagonal, 1.5xd alto

Ref.: 0369942
Ver todas las versiones
TU-ALADO-DIN6330-10-LL65-M42

Descripción

TU-ALADO-DIN6330-10-LL65-M42
Tuerca hexagonal, 1.5xd alto
DIN 6330, acero 10, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

72.61 mm
Más Información

Alcance del tornillo

1,5 d de alto
Más Información

DIN

6330
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1074.500 g
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Normas

DIN 6330
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información
Scroll to top