Tuerca hexagonal, 1.5xd alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-ALADO-DIN6330-10-LL30-M20
Descripción
TU-ALADO-DIN6330-10-LL30-M20
Tuerca hexagonal, 1.5xd alto
DIN 6330, acero 10, sin recubrimiento
Accionamiento externo |
WS30 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Diámetro nominal |
20 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
10 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
33.53 mm |
Más Información
Alcance del tornillo |
1,5 d de alto |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181650290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
109.000 g |
Más Información
Altura |
30 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6330 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tu-din6330-10-1-5d-ll30-m20
0369920
TU-ALADO-DIN6330-10-LL30-M20
TU-ALADO-DIN6330-10-LL30-M20<br>Tuerca hexagonal, 1.5xd alto<br>DIN 6330, acero 10, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342804.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342804.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, perfil alto
2024-02-16T20:19:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!