Tuerca cuadrada, perfil bajo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-CUA-DIN562-11H-LL7-(A2K)-M4
Descripción
TU-CUA-DIN562-11H-LL7-(A2K)-M4
Tuerca cuadrada, perfil bajo
DIN 562, acero 11H, cincado, pasivado azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS7 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuadradillo |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
8.9 mm |
Más Información
Paso |
0.7 mm |
Más Información
Categoría de dureza |
11H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.576 g |
Más Información
Altura |
2.2 mm |
Más Información
Normas |
DIN 562 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tu-din562-04-ll7-zn-m4
03370024
TU-CUA-DIN562-11H-LL7-(A2K)-M4
TU-CUA-DIN562-11H-LL7-(A2K)-M4<br>Tuerca cuadrada, perfil bajo<br>DIN 562, acero 11H, cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331598.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331598.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas/Tuerca cuadrada, perfil bajo
2024-02-16T20:19:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!