Tuercas moleteadas, tipo bajo

Ref.: 031224
Ver todas las versiones
TU-DIN467-(A2K)-M4

Descripción

TU-DIN467-(A2K)-M4
Tuercas moleteadas, tipo bajo
DIN/WN 467, acero 5, cincado, pasivado azul (A2K)

M12 no estandarizado en la norma DIN 467

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

8 mm
Más Información

Diseño

Con moleteado
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

467
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.920 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 467
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top