Tuercas moleteadas, tipo bajo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
TU-DIN467-(A2K)-M10
Tuercas moleteadas, tipo bajo
DIN/WN 467, acero 5, cincado, pasivado azul (A2K)
M12 no estandarizado en la norma DIN 467
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
8 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro exterior 2 |
20 mm |
Más Información
Diseño |
Con moleteado |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
5 |
Más Información
Diámetro exterior |
36 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
61.150 g |
Más Información
Altura |
10 mm |
Más Información
Normas |
DIN 467 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tu-din467-a2k-m10
0312210
TU-DIN467-(A2K)-M10
TU-DIN467-(A2K)-M10<br>Tuercas moleteadas, tipo bajo<br>DIN/WN 467, acero 5, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>M12 no estandarizado en la norma DIN 467</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342510.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342510.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas moleteadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas moleteadas/Tuerca moleteada, perfil bajo
2024-02-16T20:20:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!