Tuerca moleteada, perfil alto

Ref.: 038708
Ver todas las versiones

TU-DIN466-A1-M8

Descripción

TU-DIN466-A1-M8
Tuerca moleteada, perfil alto
DIN 466, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

Material

A1
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

16 mm
Más Información

Diseño

Con moleteado
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

466
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.200 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Normas

DIN 466
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top