Tuerca moleteada, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
TU-DIN466-A2-M2,5
Tuerca moleteada, perfil alto
DIN 466, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
Material |
A1 |
Más Información
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro exterior 2 |
5 mm |
Más Información
Diseño |
Con moleteado |
Más Información
Formulario |
Alta |
Más Información
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
50 |
Más Información
Diámetro exterior |
11 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.290 g |
Más Información
Altura |
6.5 mm |
Más Información
Normas |
DIN 466 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M2,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tu-din466-a2-m2-5
0387025
TU-DIN466-A2-M2,5
TU-DIN466-A2-M2,5<br>Tuerca moleteada, perfil alto<br>DIN 466, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330907.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330907.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas moleteadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas moleteadas/Tuerca moleteada, perfil alto
2024-02-16T20:20:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!