Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (sin inserto de metal), rosca fina

Ref.: 037112 125
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN982-8-LL19-(A2K)-M12X1,25

Descripción

TU-AUTO-DIN982-8-LL19-(A2K)-M12X1,25
Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (sin inserto de metal), rosca fina
DIN 982, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 982 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10512. Existe cierta similitud (Roscas M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7040 | Clases de resistencia 5 y 12 eliminadas | ISO 10512 se aplica a las clases de resistencia 6, 8, 10).

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

982
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

8.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.900 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Normas

DIN 982
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 300 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,25
Más Información
Scroll to top