Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 036914
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN980-V-8-LL22-(A2K)-M14

Descripción

TU-AUTO-DIN980-V-8-LL22-(A2K)-M14
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

DIN

980
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

7.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Normas

DIN 980
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 300 °C
Más Información
Scroll to top