TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL19-(A2K)-M12X1,5 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10513. Existe cierta similitud (Rosca M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7042 | Clase de resistencia 5 eliminada | ISO 10513 se aplica a las clases de resistencia 8, 10, 12).
https://www.wurth.es/ddu-tu-auto-din980-v-8-ll19-m12x1-5036912 15TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL19-(A2K)-M12X1,5TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL19-(A2K)-M12X1,5<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina<br>DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10513. Existe cierta similitud (Rosca M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7042 | Clase de resistencia 5 eliminada | ISO 10513 se aplica a las clases de resistencia 8, 10, 12).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1088981.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1088981.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., autobl., rosca de paso fino1708114787000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!